L字マグネットホルダー組(2個セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード15725206 品番RSMLDT-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。

用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16 質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4 角度(°)306090 最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする