角度調節型マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15725231 品番 RSMLA450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。
30〜 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。

用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)120×120×18 質量(kg)0.5 角度(°)30〜270 最大牽引質量(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする