小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
角度調節型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15725240
品番
RSMLA600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。
30〜 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
152×152×20
質量(kg)
0.9
角度(°)
30〜270
最大牽引質量(kg)
15