小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
マグネットホルダー(2個セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15725249
品番
RSMST348XYZ-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。
30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
58×51×23
質量(kg)
0.3
角度(°)
30・45・60・90
最大牽引質量(kg)
11