スネークマグネットホルダー (クリップ付属)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15725258 品番RSMSC312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。
様々な形状の溶接ワークに調整が可能。
マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。
クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。
305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属
取り回し可能角度:360度

用途溶接ワークの仮止め 材質鉄、アルミニウム他 寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101 質量(kg)0.5 角度(°)【取回し】360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする