アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15725301 品番AHS-5510UC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。

用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)2.4 長さ(m)10 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
注意
※AHS-5510UC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする