Signature Multix Barrel ウーファー 165mm 6インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード15725730 品番MB 6D
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・BLAM(ブラム)のウーファー、MB 6Dです。
・Multix Barrelには革新的なフレームが採用されています。最適化されたサイズにより、音響性能を犠牲にすることなく、様々なポジションにインストールが可能。サイズが小さくなっても堅牢性は変わらず、逆にコンパクトになったことで堅牢性が向上しています。
・巧みに設計されたアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドが得られます。
・ウェーブ状のフレーム・デザインは、スピーカーが生み出す音の波を詩的かつ素朴に表現しており、音質だけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるフレームを作るために、細部に至るまで入念な配慮が施されています。
・独自のシミュレーターで設計された革新的なMultix Barrelの駆動部は、最適化された電磁システムによってネオジウム・マグネットの効率を最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個使用した独自の設計により、コイル周辺の空気循環を最適化し、放熱効果を高めています。磁気回路の各要素は、磁束の流れを最適化するために高品質の低炭素鋼から精密に機械加工されています。
・直径1.5インチ(40mm)のコイルは、強力で広い磁束に包まれ、超剛性カーボン振動板を駆動し、歪みの少ない大音量を生み出します。

入力インピーダンス(Ω)2 取付穴径(Φmm)141.9 音圧レベル(dB)92.7 スピーカーウーファー 定格入力(W)125 周波数帯域(Hz)再生周波数:55Hz〜5kHz 取付奥行(mm)77.2
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする