LANケーブルテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15740028 品番TC-NT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター
最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト
正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別
連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載
シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト
標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター
BNC-Ethernet変換アダプター付属
専用ケース付き
オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能

その他【ハードウェアバージョン】Ver.1 セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ 寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27 質量(g)【送信機】108【受信機】 44 周波数(Hz)【トーン】600 - 800 電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電 規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター 適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。 動作温度(℃)0 - 50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする