携帯ミニトイレ ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15741209 品番UTB9910-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(ブルー)です。
・色違いにグレーもあります。
ポイント1.コンパクト設計
バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)
ポイント2.大容量 800cc
成人男性の1回の平均尿量は200〜400cc、つまり2〜4回使用可能!
ポイント3.強力吸収
三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!
ポイント4.安心のユニセックスデザイン
開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!
ポイント5.すぐに使える
難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!
ポイント6.様々な場面で大活躍
高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時
もちろんエチケット袋としても使用可能です。

寸法(mm)約130×10×70 容量(mL)800
注意
※受け口は柔らかい素材を使用しています。ご使用の際は必ず本体を持ってご使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管し、お子様がご使用になるときは必ず保護者同伴のもとご使用ください。
※火のそばに置かないでください。破損の恐れがあります。
※用途以外の目的で使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする