曜日別特売
QOP-T01 ワンストップオープナー クイック 15741385

 

QOP-T01 ワンストップオープナー クイック 15741385
QOP-T01 ワンストップオープナー クイック 15741385
QOP-T01 ワンストップオープナー クイック 15741385
QOP-T01 ワンストップオープナー クイック 15741385

ワンストップオープナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15741385品番QOP-T01
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。
・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。
・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。
・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。
・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。
・安心のメーカー1年保証付き。
【特徴】
・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない
・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々
・荷物の積み下ろしが便利に
・車内が見えにくい
・必要な時だけ全開にできる
・バックドアの不意な接触防止

キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
注意
※本製品は純正ダンパーと取り替えて装着します。
※運転席側1本の装着で機能します。
※全開の状態から閉める時は、半開状態付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行うようにしてください。
※半開状態及び半分(開いた)の表現は、正確に半分の角度や寸法を示すものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする