ワンタッチ MICRO ACE レギュラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15741471 品番 144951 0009
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。
【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ
【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能

用途各種水性塗料・弱溶剤塗料 適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁 形状レギュラー 型式9T-MIB 毛丈(mm)13 サイズ(inch)9 適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂 筒径(Φmm)Φ38 素材ポリエステル・ウーブン 適合ハンドルワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする