ワンタッチ MICRO ACE レギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15741480 品番 144950 0007
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。
【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ
【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能

用途各種水性塗料・弱溶剤塗料 適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁 形状レギュラー 型式7T-MIC 毛丈(mm)6 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂 筒径(Φmm)Φ38 素材ポリエステル・ウーブン 適合ハンドルワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする