好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー オリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15741577
品番
28382
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
飛散を抑え含み吐き出しが良好
マイクロファイバーに比べ耐久性と膜厚を確保
生地の弾力があり塗料が配りやすくヘタリにくい
用途
内装、外装、鉄部、防水、ウッドデッキ、屋根、床、仕上げ
タイプ
無泡
毛丈(mm)
20
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステイン
入数(本)
1