防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15741751 品番WTW-ARX228G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地仕様
500万画素AHD赤外線カメラ
2592×1944の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.7〜12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
※専用モニター・専用DVRでご使用ください

用途
・事業所周辺の監視
・自宅周辺の監視
・駐車場の監視
・作業状況の記録
など
付属品ACアダプター 質量(kg)約1.5(取付金具含まず) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず) 信号形式AHD/TVI 焦点距離(mm)2.7〜12
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする