【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15741778 品番a34222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サッとひと拭き!愛車の小キズが目立たなくなる
小キズやヘッドライトの黄ばみ、密着汚れに効果的。どんな色の車にも使えて便利です。中古車販売店・板金業者専用の業務用!
業務用なので効果は抜群です!輝きも蘇る!
黄ばんだヘッドライトに、汚れがたまったドアノブに
微細成分が小キズを研磨!小キズが消える!微細成分「アルミナ」が凹凸を研磨し光の乱反射を抑えて目立たなくします。
1本で約500回、1回あたり真珠玉2粒程度約10円

成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤 セット内容ボトル、専用スポンジ、マイクロファイバークロス 内容量(g)(約)250 寸法(cm)ボトル:(約)5×5×15.2、専用スポンジ:(約)8×8×2、付属マイクロファイバークロス:(約)30×30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする