自動車用ボディーカバー チョットカケルクン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車車長3.20〜3.50m 注文コード15742110 品番CK11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合車11種類から選べます 他の種類を見る

掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編
屋外の駐車に最適です!
大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。
ドアミラー専用タイプ

材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング 適合車車長3.20〜3.50m 再生材使用率(%)D 再生材使用使用
注意
※防炎製品ではございません。
※完全防水ではございません。
※当製品にはミラー袋は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする