ボンネット保護カバーII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/クラウン(2004年以後のマジェスタは不可)、マークU、マークX、チェイサー、クレスタ、カムリ、ビスタ、ウインダム、アリスト、セプター、スープラ、アバロン、キャバリエ、ソアラ、グラシア、プログレ、プロナード、オリジン、ブレビス、ヴェロッサ、アベンシス、プレミオ、アリオン、クオリス、カルディナ、ブリット、ヴァンガード、クルーガーV、ハリアー、プリウス(50系〜)、ジオ、カローラセダン、カローラツーリング/[レクサス]/CT200h、GS、RC、NX300、UX/[日産]/セドリック、グロリア、フーガ(〜2007年11月)、ローレル、ティアナ、スカイライン、ブルーバード、シルフィー、クルー、セフィーロ、マキシマ、シルビア、レパード、プリメーラ(2001年〜)、ステージア、アベニール、エキスパート、180SX、フェアレディZ、ムラーノ、リーフ、ラディオ/[三菱]/ディアマンテ、GTO、ギャラン、アスパイア、レグナム、アウトランダー、エアトレック/[マツダ]/センティア、ユーノス800、ミレーニア、カペラ、アテンザ、ランティス、アクセラ、トリビュート、RX-8、CX-3、CX-5、CX-8、CX-30、MAZDA3セダン・ファストバック/[ホンダ]/インスパイア、セイバー、アコード(〜2016年4月)、アスコット、トルネオ、ラファーガ、プレリュード、オルティア、パートナー、アヴァンシア、エアウェイブ、シビックセダン/[スバル]/アルシオーネ、ランカスター、レガシィ、フォレスター、エクシーガ、レヴォーグ、XV/[イスズ]/アスカ/[BMW]/3シリーズ、5シリーズ、X1、X3、Z4、海外車:[ベンツ]/Cクラス、Eクラス/[フォルクスワーゲン]/パサート、ディグアン/[ボルボ]/S70、V70、S80/[シトロエン]/C5、C6/[アルファロメオ]/156、159、166/[ジャガー]/Xタイプ、Sタイプ [サーブ]/9.3、9.5(2011年以降は不可)/[アウディ]/A4、A6(〜2004年6月) 注文コード15742216 品番RB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は主な適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!
痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!
反射テープ付。
ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。

シルバー 材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング 主な適合車種国内車:[トヨタ]/クラウン(2004年以後のマジェスタは不可)、マークU、マークX、チェイサー、クレスタ、カムリ、ビスタ、ウインダム、アリスト、セプター、スープラ、アバロン、キャバリエ、ソアラ、グラシア、プログレ、プロナード、オリジン、ブレビス、ヴェロッサ、アベンシス、プレミオ、アリオン、クオリス、カルディナ、ブリット、ヴァンガード、クルーガーV、ハリアー、プリウス(50系〜)、ジオ、カローラセダン、カローラツーリング/[レクサス]/CT200h、GS、RC、NX300、UX/[日産]/セドリック、グロリア、フーガ(〜2007年11月)、ローレル、ティアナ、スカイライン、ブルーバード、シルフィー、クルー、セフィーロ、マキシマ、シルビア、レパード、プリメーラ(2001年〜)、ステージア、アベニール、エキスパート、180SX、フェアレディZ、ムラーノ、リーフ、ラディオ/[三菱]/ディアマンテ、GTO、ギャラン、アスパイア、レグナム、アウトランダー、エアトレック/[マツダ]/センティア、ユーノス800、ミレーニア、カペラ、アテンザ、ランティス、アクセラ、トリビュート、RX-8、CX-3、CX-5、CX-8、CX-30、MAZDA3セダン・ファストバック/[ホンダ]/インスパイア、セイバー、アコード(〜2016年4月)、アスコット、トルネオ、ラファーガ、プレリュード、オルティア、パートナー、アヴァンシア、エアウェイブ、シビックセダン/[スバル]/アルシオーネ、ランカスター、レガシィ、フォレスター、エクシーガ、レヴォーグ、XV/[イスズ]/アスカ/[BMW]/3シリーズ、5シリーズ、X1、X3、Z4、海外車:[ベンツ]/Cクラス、Eクラス/[フォルクスワーゲン]/パサート、ディグアン/[ボルボ]/S70、V70、S80/[シトロエン]/C5、C6/[アルファロメオ]/156、159、166/[ジャガー]/Xタイプ、Sタイプ [サーブ]/9.3、9.5(2011年以降は不可)/[アウディ]/A4、A6(〜2004年6月) 再生材使用率(%)G 再生材使用使用
注意
※駐車時専用です。(装着しての走行はしないでください。)
※当製品は防炎製品ではございません。
※ボンネットの無いワンボックス車等には適合致しません。
※車長・車幅は適合の目安です。範囲内の車種でもミラー位置により、適合できない場合がございます。
※ミニバン等のセカンドミラー(フェンダーのアンダーミラー)対応はしておりません。装着具合が悪くなる場合がございます。
※オプション装着車や大型スポイラー付等によりご使用できない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする