ボンネット保護カバーII

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カローラスポーツ、スプリンター、カリーナ、コロナ、セリカ、プリウス(〜30系)、アルテッツア、ターセル、コルサ、パッソ(セッテはRB4)MR-2、プラッツ、スターレット、デュエット、カリブ、ランクス、オーパ、アレックス、ベルタ、アクシオ、IQ、アクア/[日産]/サニー、プレセア、ルキノ、プリメーラ(〜2000年)、パルサー、NXクーペ、マーチ、ウイングロード/[三菱]/FTO、カリスマ、エクリプス、ランサー、セディア、ミラージュ、アスティ、リベロ、ekワゴン/[マツダ]/RX-7、ファミリア、ロードスター、レビュー、ベリーサ/[ホンダ]/シビックハッチバック、インテグラ、ドマーニ、アリア、ロゴ、インサイト、ゼスト/[スバル]/レオーネ/[イスズ]/ジェミニ/[ダイハツ]/シャレード、アプローズ、ブーン(ルミナスはRB4)、ミラ/[スズキ]/カルタス、スイフト、ラパン、イグニス、バレーノ、海外車:[BMW]/1シリーズ/[フォルクスワーゲン]/ポロ、ゴルフ/[フィアット]/ニューパンダ、グランデプント、バルケッタ、フィアット500/[シトロエン]/C2、C3/[アルファロメオ]/145、147 注文コード15742225 品番RB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は主な適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!
痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!
反射テープ付。
ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。

シルバー 材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カローラスポーツ、スプリンター、カリーナ、コロナ、セリカ、プリウス(〜30系)、アルテッツア、ターセル、コルサ、パッソ(セッテはRB4)MR-2、プラッツ、スターレット、デュエット、カリブ、ランクス、オーパ、アレックス、ベルタ、アクシオ、IQ、アクア/[日産]/サニー、プレセア、ルキノ、プリメーラ(〜2000年)、パルサー、NXクーペ、マーチ、ウイングロード/[三菱]/FTO、カリスマ、エクリプス、ランサー、セディア、ミラージュ、アスティ、リベロ、ekワゴン/[マツダ]/RX-7、ファミリア、ロードスター、レビュー、ベリーサ/[ホンダ]/シビックハッチバック、インテグラ、ドマーニ、アリア、ロゴ、インサイト、ゼスト/[スバル]/レオーネ/[イスズ]/ジェミニ/[ダイハツ]/シャレード、アプローズ、ブーン(ルミナスはRB4)、ミラ/[スズキ]/カルタス、スイフト、ラパン、イグニス、バレーノ、海外車:[BMW]/1シリーズ/[フォルクスワーゲン]/ポロ、ゴルフ/[フィアット]/ニューパンダ、グランデプント、バルケッタ、フィアット500/[シトロエン]/C2、C3/[アルファロメオ]/145、147 再生材使用率(%)G 再生材使用使用
注意
※駐車時専用です。(装着しての走行はしないでください。)
※当製品は防炎製品ではございません。
※ボンネットの無いワンボックス車等には適合致しません。
※車長・車幅は適合の目安です。範囲内の車種でもミラー位置により、適合できない場合がございます。
※ミニバン等のセカンドミラー(フェンダーのアンダーミラー)対応はしておりません。装着具合が悪くなる場合がございます。
※オプション装着車や大型スポイラー付等によりご使用できない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする