カバー補修用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15742259 品番RS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバーの破れに!
ポリエステル製の防炎製品・非防炎製品兼用!
自動車カバー・バイクカバー・自転車カバー用 カバーに縫い付けてください。
市販のボンドで貼り付けてもOK!ボンドは素材に合った物をご使用ください。

材質(本体)ポリエステル100%、シルバー撥水加工コーティング、防炎後加工(難燃性)、(公財)日本防炎協会認定生地 入数(枚)3 寸法(cm)約10×約24 再生材使用率(%)H 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする