RS2 カバー補修用 アラデン 15742268

カバー補修用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15742268品番RS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

カバーの破れに!
ポリエステル製の防炎製品・非防炎製品兼用!
自動車カバー・バイクカバー・自転車カバー用 カバーに縫い付けてください。
市販のボンドで貼り付けてもOK!ボンドは素材に合った物をご使用ください。

材質(本体)ポリエステル100%、シルバー撥水加工コーティング、防炎後加工(難燃性)、(公財)日本防炎協会認定生地入数(枚)3寸法(cm)約10×約24再生材使用率(%)H再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする