防炎厚地ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種[ベンツ]/W126 300SE、W126L 560SEL、W140 500SE、W140L 600SEL/[キャデラック]/ゼビル(ボンネットマスコット付きはSBP6Bをおすすめ致します) 注文コード15742320 品番SBP-GC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は主な適合車種13種類から選べます 他の種類を見る

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。
カバーかけの悩み解消!
「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。
7つのポイント
1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付
外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。

特記(公財)日本防炎協会認定品 シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用 コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング 主な適合車種[ベンツ]/W126 300SE、W126L 560SEL、W140 500SE、W140L 600SEL/[キャデラック]/ゼビル(ボンネットマスコット付きはSBP6Bをおすすめ致します) 再生材使用率(%)I 再生材使用使用
注意
※受注生産品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする