曜日別特売
SBP-GF-B 防炎厚地ボディーカバー アラデン 15742347

防炎厚地ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種[ポルシェ]/930ターボ、996ターボ、996エアロ付き、993ターボ、911SCS、996GT2、GT3注文コード15742347品番SBP-GF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。
カバーかけの悩み解消!
「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。
7つのポイント
1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付
外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。

特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング主な適合車種[ポルシェ]/930ターボ、996ターボ、996エアロ付き、993ターボ、911SCS、996GT2、GT3再生材使用率(%)I再生材使用使用
注意
※受注生産品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする