アラデン
タイヤカバー・防炎タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
15742426
品番
TAB2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ザ・タイヤカバー防炎加工(難燃性)布地製
タイヤをしっかりと保管!
丈夫で破れにくい布地製(収納4本用)
防炎加工(自消性)で、屋外使用に最適
色
シルバー
材質(本体)
ポリエステル100%/平織り生地使用/撥水加工(非防炎)
質量(g)
300
適合車種
大型車RV車4×4用タイプ
再生材使用率(%)
J
再生材使用
使用