タイヤカバー・防炎タイプ

タイヤカバー・防炎タイプ - アラデン

ザ・タイヤカバー防炎加工(難燃性)布地製
タイヤをしっかりと保管!
丈夫で破れにくい布地製(収納4本用)
防炎加工(自消性)で、屋外使用に最適

シルバー材質(本体)ポリエステル100%/平織り生地使用/撥水加工(非防炎)再生材使用率(%)J再生材使用使用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742417TAB1N250軽自動車リッターカー普通車タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
15742426TAB2K300大型車RV車4×4用タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする