バイク用保護カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15742451 品番 TC2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

着脱カンタン・軽量でかさばらない
風飛び防止に!強風対策ベルト付(中央1本) エアダクト付き!収納袋付
【4大特徴】
強風対策
全周裾に入ったロープを絞ってストッパーで固定します。裾中央にバックルもついており、バタつきを抑えられます。
盗難防止
カバー前後と後部に盗難防止用ロックの通し穴がついています。
前後の判別がしやすい
赤いタグが目印についている方が前方です。
収納袋付
保管に大変便利です。

シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 撥水カラーコーティング カバー寸法(mm)全長2450×全幅1000×全高1390×シート高800×幅550 適合排気量(cc)125〜1400 再生材使用率(%)K 適合寸法(m)[最大車長]2.45、[最大車高]1.35 再生材使用使用
注意
※車種によりカバー装着時、タイヤの接地面よりタイヤが15cm〜30cm程度出る場合がございます。
※完全防水ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする