PHOENIX
PHOENIXの 産業用PC用品
PHOENIXの 産業用PC部品
PHOENIXの ネットワーク
Phoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15763189
品番
1407415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
データ転送:1Gbps
テスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)
耐火性:IEC60332-1-2に適合
耐油性:EN60811-2-1に準拠
ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様
コーディング:A
色
外被:青
長さ(m)
2
構造
シールド付き
コンタクト数
コネクタ1:8
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
LANカテゴリ
Cat5
コネクタ1
M12
コネクタ2
RJ45