匠のオアシスエイド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード15763216 品番27918
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

穏やかな水分吸収で発汗前の体液バランスを維持。作業前の水分補給に最適です。アイソトニック設計で、美味しくしっかり電解質補給。汗と共に失われる水分と塩分を素早く補給できる熱中症対策におすすめのドリンクです。

用途ミネラルと水分を急速補給!熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。 内容量(mL)500 分類アイソトニック飲料 名称清涼飲料水 保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 賞味期限キャップに記載 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、香料 使用汗をかく作業前 香味グレープフルーツ風味 栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】14kacl【カリウム(100gあたり)】2mg【カルシウム(100gあたり)】1mg【マグネシウム(100gあたり)】6mg【炭水化物(100gあたり)】3.5g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】0.2g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする