足甲プロテクター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 15763286 品番 F3JPF20101F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能

ホワイト サイズF 質量(g)約80(片足) 材質(甲)本体:樹脂(ABS)取付ベルト:合成皮革(PU)、ナイロン サイズレンジフリー(対応シューズサイズ:22.5〜29.0cm)
注意
※本製品は足甲プロテクターのみの製品です。シューズの付属はありません。
※足甲プロテクターは足先に先芯の入った安全靴・プロテクティブスニーカーに装着して使用してください。
※取り付ける前に、足甲プロテクターがお手持ちのシューズに合うか確認してください。
※一度衝撃を受けた足甲プロテクターは、外観変化の有無にかかわらず、速やかに交換してください。
※本製品取り付け時には、安全靴・プロテクティブスニーカーの先芯と足甲プロテクター本体が必ず5mm以上重なるように取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
野球審判
サービス業

今年から球審も白色スパイクの認定され靴の甲に取り付けさせて貰いました
非常に良いです!
ありがとうございました。

2024-11-05
用途:
現場での作業

紐、面ファスナーの両方の安全靴に対応している点が良い。
甲プロテクタが必須の現場とそうでない現場があるので、着脱しやすいのも利点。
価格面をもう少し抑えられれば、周囲にも勧めやすいと感じます。

対象商品:
75484746
2023-06-26
用途:
工場内作業時

靴の幅からプロテクターがはみ出すので、物に引っかかり転ぶのではないかと心配しているのだが、今のところ大丈夫だ。つけているとベルト部分が緩んでくるとの報告がある。

対象商品:
75484746
2022-12-09
用途:
装着義務がある元請けの現場
建設業・工事業

紐靴でもマジックテープ靴でも使用して問題ないと思います

対象商品:
75484746
2022-05-09
用途:
建設現場での鉄筋工事
建設業・工事業

甲プロテクターを使用しないと入れない現場があるため急遽購入
安全靴が紐でもマジックテープでも取り付け可能で取り外しも簡単なので選びました
使用にかんしては問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
75484746
2022-06-22
用途:
機械加工作業
製造業

安全靴履いて作業してたのですが、鉄の塊を足の甲に落としてしまうミスをしました。
幸い打撲程度で1週間くらいで治ったのですが、二度と痛い目にあわないようにこれを購入。フリーサイズで大きめですが手頃な価格だったので用心の為使ってます。まあまあ満足の範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする