※サブ画像
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
フォンタナV リュック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15763417
品番
AOC-FT3RK-DGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スリムで大容量。
天面&サイドアクセスが可能。
材質
ポリエステルナイロン
色
ダークグレー
質量(g)
1100
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×380×50+100
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×410×180