Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15763451 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

推しのサイン入りTシャツやライブTシャツ、応援しているスポーツチームのユニフォームや記念のユニフォーム、クローゼットにしまったままにしていませんか?「見える」収納で、おしゃれなインテリアとして飾りましょう!
表面材はUVカットアクリルを使用し、大切なTシャツやユニフォームを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
専用のハンガー台紙はホワイトとブラックのリバーシブル仕様。
Tシャツやユニフォームを着せて折りたたみ、カンタン・キレイにコンパクトにディスプレイできます。薄手のユニフォームやTシャツに最適です。
また、背面台紙もホワイトとブラックのリバーシブル仕様なので、お部屋の雰囲気や気分に合わせてカスタマイズできます。
収納可能厚は約13ミリです。Tシャツなどを折りたたんで13mm以下になるか予めご確認ください。

付属品ハンガー台紙、背面台紙、吊りひも 材質木製、表面材:アクリル 厚さ(mm)収納可能:約13 寸法(mm)額縁外:525×410 ブルー 質量(g)約1,231 画面寸法(mm)500×385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする