セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
化成肥料8-8-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
15763487
品番
7205076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
成分が平らで使いやすい。
用途
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
元肥/追肥
成分
窒素8%、りん酸8%、加里8%
容量
5kg
形
粒状
種類
化成肥料
使用範囲
施肥量例:1坪(3.3m
2
当り)
包装
ポリ袋
対応
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
形態
窒素主形態:アンモニア態
製品サイズ(mm)
H440×W290
原材料
硫安など
肥料の種類
普通肥料