※単品画像1

VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528 VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528 VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528 VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528 VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528 VSA-001S コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 15771528

コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15771528 品番VSA-001S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!
充電後、使用時間60-80分
床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除
洗い可能なパット4枚付き
長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!

付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)9 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5 使用温度(℃)5-35 使用時間60-80分 充電時間約5-6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
床清掃
教育・研究機関

違うメーカーの機器につけていますが、十分使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする