ガンウォッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15771537 品番UG-3000DJ
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

スプレーガン自動洗浄装置
2種類のネジ径に対応可能
◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。
◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了
◆フタを開けると停止する安全装置付き

適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50〜60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49〜0.59(5〜6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5〜40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする