溶剤再生機(アンコール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ライナーバッグ3枚(1枚はセット済み)、取扱説明書、洗浄キット 注文コード15771546 品番URS500CE-SIJ
参考基準価格(税別)¥980,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。
廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。
シンナー高騰でコスト削減!
経費節減と環境保全により問題解決
◆スイッチポンの簡単操作
◆4〜6時間で再生完了
◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!
◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。

付属品ライナーバッグ3枚(1枚はセット済み)、取扱説明書、洗浄キット 材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス 質量(kg)45 消費電力(W)最大1600 電源AC100V/15A(50/60Hz) 制御方式マイコン制御(自己診断機能) タンク容量(L)18 方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留 速度【蒸留】4〜6L/h 設定温度(℃)90〜200 使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事) 使用環境温度(℃)5〜35 タイマー最大6時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする