付属品ライナーバッグ3枚(1枚はセット済み)、吸入用ホースセット、吸入用転送ホース・セット、移送用転送ホース・セット、取扱説明書、洗浄キット
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス
質量(kg)48
消費電力(W)最大1600
電源AC200V/8A(50/60Hz)
制御方式マイコン制御(自己診断機能)
タンク容量(L)18
方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留
速度【蒸留】4〜6L/h
設定温度(℃)90〜200
使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)
使用環境温度(℃)5〜35
タイマー最大6時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110