折りたたみ式積荷レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15771641 品番-
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

現場で機械の積み降ろしが楽になる!
アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らない
リブ付きで頑丈!
加重120kgまでOK!

付属品すべり止めシート2枚 材質アルミ 幅(mm)100 質量(kg)6(3×2本) 耐荷重(kg)120(1セット) 長さ(cm)214(傾斜部:184)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする