精和産業
精和産業の コンプレッサー
精和産業の タンクマウント型コンプレッサー
エンジンコンプレッサー 11L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15771650
品番
SC-15GM
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ガソリンエンジンタイプ
国内最軽量・小型2PSコンプレッサー
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品
エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)
50
出力
【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)
11
空気流量(L/min)
210
圧縮機
2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
73×40×58
圧力(MPa)
0.7