エンジンコンプレッサー 15L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15771677 品番SC-22GMS
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。
シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない
◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!
◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ
◆らくらく引けるリコイル
◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)
◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える
◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし

付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 長さ(mm)890 幅(mm)383 質量(kg)65 高さ(mm)558 種類静音/低振動 出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0 常用圧力(MPa)0.7 潤滑方式給油式 空気タンク容量(L)15 圧縮機3.3(PS) 吐出空気量(L/min)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする