精和産業
精和産業の コンプレッサー
精和産業の タンクマウント型コンプレッサー
モーター式コンプレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15771686
品番
SC-22M-10 50Hz
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーターエンジン・コンパクトタイプ
自動車修理工場に最適!
◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース
◆移動性・作業性抜群!
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品
エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)
75
出力
【駆動源】三相 200V/2.2kW
空気タンク容量(L)
15双胴型
吐出空気量(L/min)
270
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
89.0×41.3×54.3
圧力(MPa)
1