モーター式コンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15771711 品番SC-22M-7 50Hz
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モーターエンジン・コンパクトタイプ
印刷工場など連続運転に最適!
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える
◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少
◆オイルミスト極小

付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする