ハンディコンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15771729 品番HC-1250DX
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み
ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性
アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg
低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)
高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)

質量(kg)13 消費電力(W)1250 最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2 空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1 使用電源(V)100 空気タンク容量(L)9 吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115 制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速) 取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0〜1.1以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする