・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS23-Bです。 ◇ゲージパネル◇ ・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 ・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。 ・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。 <font size=2>※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。 ※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。</font> ◇メーターニードルキャップ◇ ・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。 ・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。 ・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。 ・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。 ・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。 ◇メタルパネル◇ ・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。 ・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。 ・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。