74C-SS4A-B サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク 15772657 74C-SS4A-B サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク 15772657 74C-SS4A-B サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク 15772657 74C-SS4A-B サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク 15772657 74C-SS4A-B サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク 15772657

サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15772657 品番74C-SS4A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS4A-Bです。
◇ゲージパネル◇
・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。
・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。
・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。
<font size=2>※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。
※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。</font>
◇メーターニードルキャップ◇
・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。
・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。
・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。
・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。
・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。
◇メタルパネル◇
・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。
・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。
・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。

セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック 適合車種ジムニー シエラ AT車 年式:R6/4〜 型式:JB74W グレード:4型 スズキセーフティサポート装備車
注意
※メタルパネルは、サイバーストーク製品ゲージパネルとの同時装着用の専用追加パーツです。
※純正文字盤や他社メーター製品と組み合わせ装着をすると、表示をふさいだり、表示が発光しない場合があるため、必ずサイバーストーク社ゲージパネルと組み合わせてご使用ください。
※MT車非適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする