洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772691 品番YAS-BFKW18(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
左右自動首振り機能搭載(本体操作部)

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)29/33 風量3段階(静音・弱・強) 羽根形状18cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5 適用畳数18畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
取扱説明書:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする