サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772700 品番YAR-MD18(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター
リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
リモコン付属

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5 タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間 適用畳数22畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
取扱説明書:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする