衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772709 品番YDC-J03(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機
切タイマー:1-8時間(1時間単位)
12時間オートオフ機能搭載
送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能
湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます
湿度表示範囲:35%〜81%
排水用ホースを取り付けて連続排水可能
チャイルドロック搭載
減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。

用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35〜81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
取扱説明書:(0.56MB)
注意
※本商品は、コンプレッサー式除湿機の設計上、湿度が40%以下のとき・室温が5℃未満のときは動作しません。室温が20℃以下のときは、コンプレッサーの動きが断続的になります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする