扇風機 DCモーター フルリモコン 静音

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15772718 品番 YLX-DJD30E(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階
リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載
リモコン付属(首振操作対応)

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg)2.8 グレージュ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量9段階 羽根形状30cm径 7枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5 タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
取扱説明書:(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする