ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15772831 品番 EN-MF250(MG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

6wayで使える薄型ハンディファン
薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感
ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm
誤作動防止:長押しON/OFF

用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス ミントグリーン 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする