扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード15772876 品番YLRP-CJD30(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機
リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)16 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
関連資料:(2.99MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする