扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772885 品番YLXP-AJD30(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機
節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします
リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載
リモコン付き

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.6 消費電力(W)19 出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m)約1.6 風量10段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間 温度設定3段階(24/26/28度) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする